※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
フレッシュぶどうの贈り物
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(30枚)
サイズ
2kg深口
注文コード
11506839
品番
L-2517
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
フレッシュぶどうを施した深口かぶせ箱。
用途
ギフト用
材質
フタ貼合(270g/5号段) 身BF
形状
フタ・身式
サイズ
2kg深口
入数(枚)
30
本体質量(g)
465
内寸法(mm)
200×300×135
数量(個)
パーツ数:2