※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
肉箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
11506875
品番
NK-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ナチュラルな木目のパッケージ。様々なシチュエーションに最適です。
用途
ギフト用
材質
段ボール E段
形状
フタ・身式
色
ベージュ
サイズ
80サイズ
タイプ
深口
入数(枚)
50
本体質量(g)
267
内寸法(mm)
213×283×68
数量(個)
パーツ数:4