※使用例

焼豚贈答箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚) 注文コード11506900 品番NK-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

贈答用の化粧箱。誰にでも喜ばれる焼豚ギフト。

用途ギフト用 材質段ボール E段 形状フタ・身式 入数(枚)50 本体質量(g)180 内寸法(mm)98×286×68 数量(個)パーツ数:3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする