※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
木目ギフトBOX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
11506936
品番
NK-418
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
食品を送るのに最適な両面はっ水加工の木目調ギフト箱。
用途
ギフト用
材質
段ボール E段 両面撥水加工
形状
フタ・身式
色
ブラウン
サイズ
60サイズ
タイプ
小
入数(枚)
100
本体質量(g)
169
内寸法(mm)
250×180×50
数量(個)
パーツ数:3