※使用例1.

NK-419 木目ギフトBOX ヤマニパッケージ 11506945 NK-419 木目ギフトBOX ヤマニパッケージ 11506945 NK-419 木目ギフトBOX ヤマニパッケージ 11506945

木目ギフトBOX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚) 注文コード 11506945 品番 NK-419
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

食品を送るのに最適な両面はっ水加工の木目調ギフト箱。

用途ギフト用 材質段ボール E段 両面撥水加工 形状フタ・身式 ブラウン サイズ60サイズ タイプ 入数(枚)100 本体質量(g)191 内寸法(mm)250×180×60 数量(個)パーツ数:3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする