※使用例1.

雲竜ゴールド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚) 注文コード 11506988 品番 NK-436
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

木目×ゴールドで、中身の高級感を際立たせます。

用途ギフト用 材質段ボール E段 形状フタ・身式 ゴールド サイズ60サイズ タイプ1段 入数(枚)50 本体質量(g)205 内寸法(mm)213×283×36 数量(個)パーツ数:3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする