※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
塩干セロ付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
11507015
品番
SK-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ナチュラルなセロ付き乾物詰合せ箱。各種サイズがございます。
用途
ギフト用
材質
段ボール E段 枠/OPP
形状
フタ・身式
色
クリーム
タイプ
中
入数(枚)
100
本体質量(g)
162
内寸法(mm)
185×270×35
数量(個)
パーツ数:3