※使用例1.

SK-3 塩干セロ付 ヤマニパッケージ 11507040 SK-3 塩干セロ付 ヤマニパッケージ 11507040

塩干セロ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚) 注文コード 11507040 品番 SK-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ナチュラルなセロ付き乾物詰合せ箱。各種サイズがございます。

用途ギフト用 材質段ボール E段 枠/OPP 形状フタ・身式 クリーム タイプ特大 入数(枚)100 本体質量(g)216 内寸法(mm)210×300×40 数量(個)パーツ数:3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする