※使用例

自然の華セロ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚) 注文コード 11507049 品番 SK-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

セロ付き乾物詰合せ箱。海の幸を詰め合わせた特別なギフトにどうぞ。

用途ギフト用 材質段ボール E段 枠/OPP 形状フタ・身式 クリーム タイプ 入数(枚)100 本体質量(g)155 内寸法(mm)190×275×25 数量(個)パーツ数:3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする