ARM5AA1-836-A マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMC 11507194

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個圧力計圧力計付排気機構リリーフタイプ付属品(A) 圧力計付注文コード11507194品番ARM5AA1-836-A
参考基準価格(税別)¥31,240販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
圧力計圧力計付排気機構リリーフタイプ表示単位(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa付属品(A) 圧力計付レギュレータブロックの連数(8) 8連給気ブロック取付位置L側IN・OUT継手種類(36) IN側: エルボΦ8、 OUT側: ストレートΦ6IN配管位置(1) 下マニホールド取付方法(A) ダイレクト取付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする