ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 筒式箱/スリーブ式箱
窓付 720ml太(地券)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
11507216
品番
K-1522
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
窓付きシリーズ。落ち着いた風合いがラベルを引き立たせます。
用途
ギフト用
材質
段ボール E段 組底 首止め付
形状
組底
サイズ
1本
入数(枚)
200
本体質量(g)
71
内寸法(mm)
88×88×284
数量(個)
パーツ数:1