画像準備中

窓付 720ml細(地券)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(200枚) 注文コード11507225 品番K-1523
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

窓付きシリーズ。落ち着いた風合いがラベルを引き立たせます。

用途ギフト用 材質段ボール E段 組底 首止め付 形状組底 サイズ1本 入数(枚)200 本体質量(g)68 内寸法(mm)78×78×304 数量(個)パーツ数:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする