※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 筒式箱/スリーブ式箱
ももスライドBOX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
11507338
品番
L-2482
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
リバーシブルで2通りの使い方ができます。スライドして入れるだけ!
用途
ギフト用
材質
スリーブ:350gJETエース 身:EF 窓:PET
形状
スリーブ式
サイズ
小
入数(枚)
50
本体質量(g)
199
内寸法(mm)
100×300×100
数量(個)
パーツ数:2