※使用例1.(トレーはつきません)

肉箱 黒スリーブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚) 注文コード 11507356 品番 NK-446
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

シックな黒木目の柄が、中のお肉を引き立てます!

用途ギフト用 材質段ボール F段 形状フタ・身式 ブラック サイズ80サイズ タイプ深口 入数(枚)50 本体質量(g)235 内寸法(mm)213×283×68 数量(個)パーツ数:4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする