※使用例(トレーはつきません)
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 筒式箱/スリーブ式箱
肉箱 黒スリーブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
11507365
品番
NK-447
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
シックな黒木目の柄が、中のお肉を引き立てます!
用途
ギフト用
材質
段ボール F段
色
ブラック
サイズ
60サイズ
タイプ
浅口
入数(枚)
50
本体質量(g)
166
内寸法(mm)
213×283×36
数量(個)
パーツ数:3