※使用例1.(トレーはつきません)

宅配用ギフト箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚) 注文コード 11507381 品番 NK-438
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

シックな黒木目柄宅配ギフト箱。

用途宅配用、ギフト用 材質段ボール E段 形状1枚組立式 ブラック サイズ60サイズ 入数(枚)100 本体質量(g)178 内寸法(mm)280×210×60 数量(個)パーツ数:2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする