画像準備中

300ml 酒蔵

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(200枚) 材質コートボール 注文コード11507390 品番K-1482
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

飲み比べセットが作れます。

用途ギフト用 材質コートボール 形状底ワンタッチ式 サイズ3本 入数(枚)200 本体質量(g)116 内寸法(mm)205×70×220 数量(個)パーツ数:3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする