ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 手提げ箱
山形の地酒300ml細・太兼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
11507399
品番
K-1484
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
山形県地酒専用!飲み比べセットが作れます。
用途
ギフト用
材質
段ボール E段
形状
底ワンタッチ式
サイズ
3本
入数(枚)
100
本体質量(g)
150
内寸法(mm)
213×70×245
数量(個)
パーツ数:2