ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 手提げ箱
300ml 酒蔵
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200枚)
材質
450gコートボール
注文コード
11507408
品番
K-1526
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
飲み比べセットが作れます。
用途
ギフト用
材質
450gコートボール
形状
底ワンタッチ
サイズ
2本
入数(枚)
200
本体質量(g)
66
内寸法(mm)
134×68×219
数量(個)
パーツ数:3