ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 手提げ箱
300ml(地券)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
11507417
品番
K-1527
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
飲み比べセットが作れます。
用途
ギフト用
材質
段ボール E段
形状
底ワンタッチ
サイズ
2本
入数(枚)
200
本体質量(g)
76
内寸法(mm)
137×68×219
数量(個)
パーツ数:3