画像準備中

ハンディケース350ml FSR1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(200枚) タイプ2本 注文コード11507426 品番K-1569FSR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

折りたたみ可能な手提げ箱。積み置きもラクラク!

用途ギフト用 材質エースボール350g 形状底ワンタッチ クラフト タイプ2本 入数(枚)200 本体質量(g)32 内寸法(mm)132×66×124 数量(個)パーツ数:1 FSC認証認定 FSC認証番号C134978

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする