ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 手提げ箱
ハンディケース350ml FSR1
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200枚)
タイプ
3本
注文コード
11507435
品番
K-1570FSR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
折りたたみ可能な手提げ箱。積み置きもラクラク!
用途
ギフト用
材質
エースボール350g
形状
底ワンタッチ
色
クラフト
タイプ
3本
入数(枚)
200
本体質量(g)
41
内寸法(mm)
198×66×124
数量(個)
パーツ数:1
FSC認証
認定
FSC認証番号
C134978