ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 手提げ箱
ハンディケース350ml FSR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200枚)
タイプ
4本
注文コード
11507451
品番
K-1571FSR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
折りたたみ可能な手提げ箱。積み置きもラクラク!
用途
ギフト用
材質
段ボール E段
形状
底ワンタッチ
色
クラフト
タイプ
4本
入数(枚)
200
本体質量(g)
77
内寸法(mm)
132×132×124
数量(個)
パーツ数:1
FSC認証
認定
FSC認証番号
C134978