画像準備中

スリム瓶330ml

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) タイプ3本 注文コード11507478 品番K-1574
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

持ち手折りたたみ可能な瓶ビール用手提げ箱。

用途ギフト用 材質段ボール E段 形状底ワンタッチ クラフト サイズ60サイズ タイプ3本 入数(枚)100 本体質量(g)113 内寸法(mm)186×63×250 数量(個)パーツ数:2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする