画像準備中

multi-BOX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(40枚) タイプ2本入 注文コード11507496 品番K-1578
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

ギフト陳列も、持ち帰りも、発送も。マルチに対応したオールインワン。

用途ギフト用 材質本体/E段貼合 身・仕切・天パット/E段 形状底ワンタッチ タイプ2本入 入数(枚)40 本体質量(g)439 内寸法(mm)305×200×86 数量(個)パーツ数:5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする