ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 手提げ箱
multi-BOX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(40枚)
タイプ
3本入
注文コード
11507505
品番
K-1579
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ギフト陳列も、持ち帰りも、発送も。マルチに対応したオールインワン。
用途
ギフト用
材質
本体/E段貼合 身・仕切・天パット/E段
形状
底ワンタッチ
タイプ
3本入
入数(枚)
40
本体質量(g)
578
内寸法(mm)
305×300×86
数量(個)
パーツ数:5