画像準備中

300ml KURA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚) 注文コード 11507530 品番 K-1653
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

持ち手折り畳み可能。飲み比べセットが作れます!

用途ギフト用 材質E段貼合 組底 首止めナシ 形状組底 タイプ5本 入数(枚)100 本体質量(g)221 内寸法(mm)343×68×202 数量(個)パーツ数:4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする