ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 手提げ箱
300ml 細太兼用KURA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
11507539
品番
K-1654
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
持ち手折り畳み可能。飲み比べセットが作れます!
用途
ギフト用
材質
E段貼合 底ワンタッチ 首止め付
形状
底ワンタッチ
タイプ
5本
入数(枚)
50
本体質量(g)
295
内寸法(mm)
355×71×250
数量(個)
パーツ数:3