画像準備中

180ml KURA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(200枚) 注文コード11507548 品番K-1655
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

持ち手折り畳み可能。飲み比べセットが作れます!

用途ギフト用 材質450gコートボール 底ワンタッチ 形状底ワンタッチ タイプ3本 入数(枚)200 本体質量(g)68 内寸法(mm)175×59×179 数量(個)パーツ数:3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする