※使用例

ストロベリー 300g×2P

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(200枚) 注文コード11507575 品番L-2481
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

いちごがいっぱい。2パック入ります。

用途ギフト用 材質本体・底パット コートボール 形状底ワンタッチ 入数(枚)200 本体質量(g)113.5 内寸法(mm)235×170×75 数量(個)パーツ数:2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする