※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 手提げ箱
イラスト ぶどう 手提60
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
11507591
品番
L-2493
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
持ち手折り畳みで、宅配可能60サイズ。底ワンタッチイラスト箱。
用途
ギフト用
材質
段ボール B段
形状
底ワンタッチ
入数(枚)
100
本体質量(g)
188
内寸法(mm)
255×178×130
数量(個)
パーツ数:1