ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 手提げ箱
クラフトキャリー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
11507609
品番
L-8005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
持ち手折り畳みで、宅配可能。みかん5kg入ります。
用途
ギフト用
材質
段ボール B段
形状
組底
サイズ
大
入数(枚)
50
本体質量(g)
357
内寸法(mm)
345×245×150(230)
数量(個)
パーツ数:2