※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 手提げ箱
焼鯛手提げ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
タイプ
中
注文コード
11507627
品番
SK-127
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
お祝い事に最適!焼き鯛が丸ごと入る手提箱。
用途
ギフト用
材質
段ボール E段貼合
タイプ
中
入数(枚)
100
本体質量(g)
155
内寸法(mm)
315×168×114
数量(個)
パーツ数:1