スペーサー(黄銅スペーサー) CB-300Eシリーズ(M=3用)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 11507728 品番 CB-310.5E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,417
販売価格(税別)
1,288
ねじ径M3用 寸法L(mm)10.5 種別中空(パイプ) 材質黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11140745
2022-03-06
用途:
楽器の音響改善のパーツ製作に使用
サービス業

管楽器類は銅・真鍮製が殆ど占めており 部品パーツ作製には「真鍮製」は相性が良いのでリピート購入です。またこの種のスペーサーは他にも素材違いで販売されていますが こと「真鍮製のスペーサーはオノタロウ」さんしかないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2308:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする