曜日別特売
CB-311.5E スペーサー(黄銅スペーサー) CB-300Eシリーズ(M=3用) 廣杉計器 11507737

CB-311.5E スペーサー(黄銅スペーサー) CB-300Eシリーズ(M=3用) 廣杉計器 11507737
CB-311.5E スペーサー(黄銅スペーサー) CB-300Eシリーズ(M=3用) 廣杉計器 11507737

スペーサー(黄銅スペーサー) CB-300Eシリーズ(M=3用)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法L(mm)11.5
11.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
35
40
45
50
10.5
12.5
13.5
14.5
15.5
16.5
17.5
18.5
19.5
内容量1袋(50個)注文コード11507737品番CB-311.5E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,417
販売価格(税別)
1,288
ねじ径M3用寸法L(mm)11.5種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11140745
2022-03-06
用途: 楽器の音響改善のパーツ製作に使用
サービス業

管楽器類は銅・真鍮製が殆ど占めており 部品パーツ作製には「真鍮製」は相性が良いのでリピート購入です。またこの種のスペーサーは他にも素材違いで販売されていますが こと「真鍮製のスペーサーはオノタロウ」さんしかないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2308:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする