画像準備中

お好みBOX 両面クラフト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(200枚) 注文コード11507871 品番EE-520
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

使い勝手の良い両面クラフト、縦長ギフトBOXです。

用途ギフト用 材質段ボール F段 形状1枚組立式 ブラウン サイズ1 正方 入数(枚)200 本体質量(g)29 内寸法(mm)73×73×138 数量(個)パーツ数:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする