ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
お好みBOX 両面クラフト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
11507907
品番
EE-524
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
一番使い勝手の良い、両面クラフトBOX。19サイズ取り揃えました。
用途
ギフト用
材質
段ボール F段
形状
1枚組立式
色
クラフト
サイズ
5 長方
入数(枚)
100
本体質量(g)
83
内寸法(mm)
238×165×57
数量(個)
パーツ数:1