ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
お好みBOX正方形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
11507950
品番
EE-530
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ダークブラウンの高級感溢れるお好みBOX。サイズも様々です。
用途
ギフト用
材質
段ボール F段
形状
1枚組立式
色
ブラウン
サイズ
1
入数(枚)
200
本体質量(g)
29
内寸法(mm)
73×73×138
数量(個)
パーツ数:1