廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 丸型
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-300-5Eシリーズ(M=3用)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11507992
品番
CB-304.5-5E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ねじ径
M3用
寸法L(mm)
4.5
材質
快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
外径(Φmm)
5
表面処理
ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)
対応