画像準備中

お好みBOX 両面クラフト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚) 注文コード 11508309 品番 EE-583
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

一番使い勝手の良い、両面クラフトBOX。19サイズ取り揃えました。

用途ギフト用 材質段ボール F段 形状1枚組立式 クラフト サイズ17 長方 入数(枚)100 本体質量(g)73 内寸法(mm)198×135×87 数量(個)パーツ数:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする