ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
スタイリッシュBOX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
11508555
品番
EE-704
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
グレーのギフトBOX。シンプルな色合いで中身を引き立たせます。
用途
ギフト用
材質
段ボール F段
形状
1枚組立式
色
グレー
サイズ
4
入数(枚)
100
本体質量(g)
89
内寸法(mm)
200×150×70
数量(個)
パーツ数:1