ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
ブラックレザー720ml
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
11508659
品番
K-1632
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
レザー調の黒箱で、高級感があり金色の仕切りで中の瓶が映えます。
用途
ギフト用
材質
段ボール E段 本体:3点額有
形状
1枚組立式
色
ブラック
タイプ
2本
入数(枚)
50
本体質量(g)
300
内寸法(mm)
315×190×86
数量(個)
パーツ数:2