※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
フレッシュギフト 白木目
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
11508695
品番
L-2478
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
フタを折ると、そのままディスプレイもできます。
用途
ギフト用
材質
段ボール E段
形状
1枚組立式
入数(枚)
100
本体質量(g)
105
内寸法(mm)
240×173×75
数量(個)
パーツ数:1