※使用例1.

L-2492 イラスト もも ヤマニパッケージ 11508711 L-2492 イラスト もも ヤマニパッケージ 11508711

イラスト もも

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(80枚) 注文コード11508711 品番L-2492
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Lサイズのもも6個入ります。底ワンタッチイラスト箱。

用途ギフト用 材質段ボール B段 形状底ワンタッチ 入数(枚)80 本体質量(g)178.5 内寸法(mm)270×200×110 数量(個)パーツ数:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする