画像準備中

ミエルギフト箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(80枚) 注文コード 11508720 品番 L-2494
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

中が見えるギフト箱。パットを外さなくてもご使用いただけます。

用途ギフト用 材質段ボール B段 窓/OPP 形状1枚組立式 ブラック 入数(枚)80 本体質量(g)190 内寸法(mm)305×200×100 数量(個)パーツ数:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする