ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
ミエルギフト箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(80枚)
注文コード
11508729
品番
L-2495
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
中が見えるギフト箱。パットを外さなくてもご使用いただけます。
用途
ギフト用
材質
段ボール B段 窓/OPP
形状
1枚組立式
色
クラフト
入数(枚)
80
本体質量(g)
190
内寸法(mm)
305×200×100
数量(個)
パーツ数:1