※使用例1.

L-2497 さくらんぼ 2段BOX ヤマニパッケージ 11508738 L-2497 さくらんぼ 2段BOX ヤマニパッケージ 11508738

さくらんぼ 2段BOX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚) 注文コード11508738 品番L-2497
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

宅配便60サイズ対応の、さくらんぼ2段BOXです。

用途ギフト用 材質段ボール E段 形状1枚組立式 サイズ60サイズ 入数(枚)50 本体質量(g)212 内寸法(mm)269×180×122 数量(個)パーツ数:4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする