※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
イラストいちご平詰め300g4P 2段BOX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
11508756
品番
L-2503
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
イラストいちごの2段BOX。宅配便80サイズ対応。
用途
ギフト用
材質
段ボール E段
形状
1枚組立式
入数(枚)
50
本体質量(g)
241
内寸法(mm)
295×205×120
数量(個)
パーツ数:3