※使用例1.

L-2513 粒ぶどう ヤマニパッケージ 11508790 L-2513 粒ぶどう ヤマニパッケージ 11508790

粒ぶどう

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(30枚) 注文コード 11508790 品番 L-2513
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

一粒ずつぶどうをセットするギフト箱です。シルバー仕切りで高級感を演出。

用途ギフト用 材質フタ・身:G段 仕切 特殊紙 わた:樹脂綿 形状フタ・身式 ブラック サイズ36H 入数(枚)30 本体質量(g)265 内寸法(mm)207×207×45 数量(個)パーツ数:10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする