※使用例1.

L-2520FS さくらんぼ箱 FS ヤマニパッケージ 11508799 L-2520FS さくらんぼ箱 FS ヤマニパッケージ 11508799

さくらんぼ箱 FS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) 注文コード11508799 品番L-2520FS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

さくらんぼ×英文が人気の商品。200gパック×2個。

用途ギフト用 材質段ボール E段 形状一枚組立式 サイズ400g 入数(枚)100 本体質量(g)99 内寸法(mm)257×179.5×56 数量(個)パーツ数:1 FSC認証認定 FSC認証番号C134978

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする